東京戸張
植生ネットラッセル
大切な作物を鹿・猪・狸…などあらゆる動物の侵入を防ぎ、守ります。
張り易く設置が簡単です。
軽くて丈夫です。
経年劣化に強く長年に渡り、使用できます。
色
緑
長さ(m)
50
規格寸法(mm)
25×20
幅(m)
2
適合作物
水稲/畑/果樹園
対象動物
イノシシ/シカ
内容量
1枚
関連資料:
(0.93MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64423496
2.0mx50m
¥
26,670
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください