東京戸張
スカイラッセル 防風網
水分を含まず、伸び縮みもありません。
軽くて強く、耐水性があります。
高単位のPEを使用しており対候性に優れています。
用途がひろく多面的に利用できます。
材質
PE
適合作物
ナス/リンゴ/柿/柑橘類/イチジク
対象動物
風害/雹/蛾/カメムシ/鳥類/小動物
網目(mm)
4
内容量
1枚
関連資料:
(6.3MB)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64423505
#410 1.0mx30m
青
30
1
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423514
#410 1.0mx50m
青
50
1
¥
6,350
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423530
#4125 1.2mx50m
青
50
1.2
¥
7,830
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423539
#4135 1.35mx50m
青
50
1.35
¥
8,680
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423548
#415 1.5mx30m
青
30
1.5
¥
5,540
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423557
#415 1.5mx50m
青
50
1.5
¥
9,500
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423566
#418 1.8mx50m
青
50
1.8
¥
10,880
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423575
#420 2.0mx30m
青
30
2
¥
7,180
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423584
#420 2.0mx50m
青
50
2
¥
12,490
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423600
#420 2.0mx50m
緑
50
2
¥
12,310
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423609
#430 3.0mx30m
青
30
3
¥
11,490
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423618
#430 3.0mx50m
青
50
3
¥
19,080
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423627
#440 4.0mx30m
青
30
4
¥
15,390
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423636
#440 4.0mx50m
青
50
4
¥
25,240
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423645
#440 4.0mx50m
緑
50
4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください