曜日別特売

スピード苗トレー

スピード苗トレー - 東京戸張スピード苗トレー - 東京戸張スピード苗トレー - 東京戸張

スピード苗トレーは、ハンドプランターと併用することで、座ったり、しゃがんだりすることなく、一人で歩きながら苗の植え付けができる革新的な製品です。
三つの肩ひもが苗トレーの重さを分散させ、身体の疲労を最小限に抑えます。
歩行や座ったままでもバランスを保ち、どのような姿勢でも快適な作業が可能です。
両手が使えて作業効率アップ!
スピード苗トレーを後ろにかけた状態でもバランスを崩すことなく、自由に両手が使えます。

セット内容本体、肩ひもズレ防止クリップ、肩ひも材質本体:PP、金具:ステンレス質量(g)970寸法(幅W×奥行D)(mm)580×290内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644251940
6,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする