曜日別特売

年組氏名PPフラットファイル ユニバーサルカラー

年組氏名PPフラットファイル ユニバーサルカラー - PLUS(プラス)[文具]年組氏名PPフラットファイル ユニバーサルカラー - PLUS(プラス)[文具]年組氏名PPフラットファイル ユニバーサルカラー - PLUS(プラス)[文具]年組氏名PPフラットファイル ユニバーサルカラー - PLUS(プラス)[文具]年組氏名PPフラットファイル ユニバーサルカラー - PLUS(プラス)[文具]年組氏名PPフラットファイル ユニバーサルカラー - PLUS(プラス)[文具]年組氏名PPフラットファイル ユニバーサルカラー - PLUS(プラス)[文具]年組氏名PPフラットファイル ユニバーサルカラー - PLUS(プラス)[文具]

色覚障がいでも色が識別できるフラットファイル。
カラーユニバーサルデザインを採用。
【教育現場】教科や学年ごとのファイリングに
【企業内】案件管理や個人用ファイルに
1.識別しやすいユニバーサルカラーを採用
2.色名を表示することで、誰もが同じ色名で認識できる
3.水や汚れに強いPP素材を使用

仕様PP製フラットファイル材質表紙:40%再生プロピレン(PP) とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)サイズA4サイズタイプタテ種類フラットファイル外形寸法(mm)W 18×D 230 ×H 307収納枚数180枚穴数2穴穴間隔(mm)80入数1冊グリーン購入法適合内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64430356No.121PGA(79399)水色
220
159
175(税込)
7日以内出荷
64430365No.121PGA(79400)緑色
220
159
175(税込)
7日以内出荷
64430374No.121PGA(79401)クリーム色
220
159
175(税込)
7日以内出荷
64430390No.121PGA(79402)ピンク色
220
159
175(税込)
7日以内出荷
64430399No.121PGA(79403)青色
220
159
175(税込)
7日以内出荷
64430408No.121PGA(79404)赤色
220
159
175(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする