付箋 みんなのふせん 強粘着 ユニバーサルデザイン 10冊入

付箋 みんなのふせん 強粘着 ユニバーサルデザイン 10冊入 - PLUS(プラス)[文具]付箋 みんなのふせん 強粘着 ユニバーサルデザイン 10冊入 - PLUS(プラス)[文具]付箋 みんなのふせん 強粘着 ユニバーサルデザイン 10冊入 - PLUS(プラス)[文具]付箋 みんなのふせん 強粘着 ユニバーサルデザイン 10冊入 - PLUS(プラス)[文具]付箋 みんなのふせん 強粘着 ユニバーサルデザイン 10冊入 - PLUS(プラス)[文具]付箋 みんなのふせん 強粘着 ユニバーサルデザイン 10冊入 - PLUS(プラス)[文具]付箋 みんなのふせん 強粘着 ユニバーサルデザイン 10冊入 - PLUS(プラス)[文具]

1.識別しやすいユニバーサルカラーを採用
2.色名を表示することで、誰もが同じ色名で認識できる
3.剥がれ落ちにくい強粘着タイプ
4.多様な人が利用することに配慮した文具のご提案です
・学校授業の班単位のディスカッションに
・企業セミナーのグループワークに
・社内のブレーンストーミングに

仕様強粘着タイプ材質形状正方形寸法(mm)75×75白地にあお、みどり、オレンジ、ピンク、ちゃいろ 各2冊入枚数1パッド枚数:90枚商品構成アソート入数アソート5色×2冊入内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64430417FU-771(75000)
2,450
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする