山里産業(ヤマリ)
補償導線(J熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付)
補償導線
用途
ノイズ対策にズズメッキ銅の遮蔽を施したJ熱電対用の一般用補償導線です。
種別
補償導線
色
【被覆】黄色
仕上
5.0X3.6
構成
【心線】7本ヨリ/0.3
熱電対
J熱電対用
対数(P)
1
遮蔽
【内側】スズメッキ銅
被覆材
PVC
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64430338
YM-JX-15A
1巻(50m)
¥
13,750
¥
13,690
¥
15,059
(税込)
12日以内出荷
返品不可
64430347
YM-JX-15A
1巻(100m)
¥
27,500
¥
27,490
¥
30,239
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください