GDシリーズ シンプルヘッドライト ハイブリッド

GDシリーズ シンプルヘッドライト ハイブリッド - GENTOSGDシリーズ シンプルヘッドライト ハイブリッド - GENTOSGDシリーズ シンプルヘッドライト ハイブリッド - GENTOSGDシリーズ シンプルヘッドライト ハイブリッド - GENTOSGDシリーズ シンプルヘッドライト ハイブリッド - GENTOSGDシリーズ シンプルヘッドライト ハイブリッド - GENTOSGDシリーズ シンプルヘッドライト ハイブリッド - GENTOSGDシリーズ シンプルヘッドライト ハイブリッド - GENTOS

ジェントスのヘッドライト GDシリーズ ハイブリッドモデル
最大350ルーメンの出力で7時間の連続点灯が可能
白色LEDにてHigh/Mid/Eco の3段階照射、Ecoモード時は40時間の連続点灯
付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル
スイッチ長押しで点灯順序をHighスタート or Ecoスタートに切り替え可能
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
Type-Cケーブルで充電(付属)

用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)154電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 1800mAh(付属) or 単3アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約46.5×35.8×25.2 【電池BOX】約84.8×53.8×30.4保護等級IP64(準拠)使用電池専用充電池(付属)/単3アルカリ電池×3本(別売)光束(Lm)350明るさ(Lm)約350~60照射距離(m)約110電球の種類LED連続点灯時間(時間)約7~40IP等級64落下耐久(m)2内容量1台
注意
※専用充電池(付属)充電時間:約2.5時間 電池寿命:充放電約300回
※or 単3アルカリ電池x3本(別売)使用
※エネループ エボルタ使用可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64425535GD-101H
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする