ラルゴ 高演色ペン型ライト

ラルゴ 高演色ペン型ライト - GENTOSラルゴ 高演色ペン型ライト - GENTOSラルゴ 高演色ペン型ライト - GENTOS

ジェントスのペン型ライト ラルゴシリーズ
電池式高演色モデル
素材にアルミを使用した高級感のあるユニセックスデザイン
自然な色彩を再現する高演色Ra90の白色LEDを使用
単4アルカリ電池x2本使用で240ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能
High/Eco の2段階照射、Ecoモード時は12時間の連続点灯
テールスイッチでON/OFF
テスト用電池付属

用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品テスト用電池質量(g)60電源単4アルカリ電池x2本(テスト用付属)寸法(Φmm×Lmm)約16.4×139.1光束(Lm)240明るさ(Lm)約240~40照射距離(m)約88連続点灯時間(時間)約2~12IP等級66落下耐久(m)1内容量1台
注意
※単4アルカリ電池x2本(付属)使用
※エネループ エボルタ使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64425544LG-190
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする