曜日別特売

フルークス 高演色ペン型ライト

フルークス 高演色ペン型ライト - GENTOSフルークス 高演色ペン型ライト - GENTOSフルークス 高演色ペン型ライト - GENTOSフルークス 高演色ペン型ライト - GENTOS

ジェントスのペン型ライト フルークスシリーズ 電池式高演色モデル
自然な色彩を再現する高演色Ra90の白色LEDを使用
単4アルカリ電池x2本使用で20ルーメンの出力、8.5時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
ペンクリップ、テスト用電池付属

用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ペンクリップ、テスト用電池質量(g)46電源単4アルカリ電池x2本(テスト用付属)寸法(Φmm×Lmm)約15×132光束(Lm)20明るさ(Lm)20照射距離(m)約9連続点灯時間(時間)約8.5IP等級64内容量1台
注意
※単4アルカリ電池x2本(付属)使用
※エネループ エボルタ使用可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64425578LU-290
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする