曜日別特売

キャリングPCケース

キャリングPCケース - クツワキャリングPCケース - クツワキャリングPCケース - クツワ

肩掛け・腕掛けで持ち運べる
撥水ノートPCケース
肩掛け・腕掛けできるクッション入りのロング持ち手
雨や汚れに強い撥水生地・止水ファスナー使用
~14インチパソコン・A4ファイルが収納可能なサイズ
多機能8ポケットで仕事道具をまとめて収納できる
持ち手を収納してインバッグとして使用可能

仕様収納可能サイズ目安:(ノートPC)H230×W340×D25mm材質ナイロン、ポリエステル、合成皮革(PU)、PE、EVA、PPサイズ~14インチパソコン質量(g)270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×245×30特性撥水内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64430715LF001PKミスティピンク
3,800
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
64430724LF001NBラピスネイビー
3,800
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64430740LF001BEカフェベージュ
3,800
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする