曜日別特売

油性ボールペン Calme 多機能 0.35mm

油性ボールペン Calme 多機能 0.35mm - Calme油性ボールペン Calme 多機能 0.35mm - Calme油性ボールペン Calme 多機能 0.35mm - Calme

使う人はもちろん、周りの人にも心地よい さりげなく気遣うボールペン
ボールペンの「カチカチ」というノック音。
多くの人が気になっていたこの音をカルムは大幅に低減しました。
その上ノック感もソフトで優しい。
「書くこと」に向き合い、考え抜かれた設計で日々の筆記をそっと支えます。
カルムは使う人も周りの人も、穏やかな気持ちで使える、人を中心に考えたあたらしいボールペンです。

方式ノック式インク色黒、赤材質PP、PC、エラストマー、POM芯径(mm)(ボールペン)0.35、(シャープ)0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×147×12先端ボール径(mm)0.35色数2色繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色数
先端ボール径(mm)
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64430855BXAW333H2色0.35ベージュ
550
439
483(税込)
当日出荷
64430864BXAW333P2色0.35ピンク
550
439
483(税込)
3日以内出荷
64430880BXAW333S22色0.35ライトブルー
550
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする