油性ボールペン Calme 単色 0.35mm

油性ボールペン Calme 単色 0.35mm - Calme油性ボールペン Calme 単色 0.35mm - Calme油性ボールペン Calme 単色 0.35mm - Calme油性ボールペン Calme 単色 0.35mm - Calme油性ボールペン Calme 単色 0.35mm - Calme

使う人はもちろん、周りの人にも心地よい さりげなく気遣うボールペン
ボールペンの「カチカチ」というノック音。
多くの人が気になっていたこの音をカルムは大幅に低減しました。
その上ノック感もソフトで優しい。
「書くこと」に向き合い、考え抜かれた設計で日々の筆記をそっと支えます。
カルムは使う人も周りの人も、穏やかな気持ちで使える、人を中心に考えたあたらしいボールペンです。

材質PP、PC、エラストマーシリーズCalme方式ノック式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×140×11先端ボール径(mm)0.35入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64430776BXA103H-Aベージュ
180
159
175(税込)
4日以内出荷
64430785BXA103P-Aピンク
180
159
175(税込)
3日以内出荷
64430794BXA103S2-Aライトブルー
180
159
175(税込)
3日以内出荷
64430810BXA103B-Bレッド
180
159
175(税込)
3日以内出荷
64430819BXA103C-Cブルー
180
159
175(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする