トタンバケツ

トタンバケツ - 内海製作所トタンバケツ - 内海製作所トタンバケツ - 内海製作所トタンバケツ - 内海製作所トタンバケツ - 内海製作所

ハンドメイドで作られた肉厚なトタンバケツ。この製品は想像よりも相当手間がかかっています。バケツの底には別枠を取り付け、本体部分の最上部には鉄線が巻き込まれています。こうすると寿命が延び堅牢になるそうです。内海製作所に代々伝えられてきたモットー「堅牢無比」は、こんな所でも実践されています。2021年で廃業した為、二度と入手出来なくなった貴重な逸品。

用途座にトタンで輪をはめ込んでいるため非常に丈夫です。形状板厚(mm)0.4商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※ハンドメイドの為、半田付け部分が粗いのでご注意下さい
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
規格
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64420976-8.210型
899
989(税込)
5日以内出荷
64420985-10.513型
999
1,099(税込)
5日以内出荷
64420994-7.5工事用
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする