人感センサーライト カドピタ

人感センサーライト カドピタ - トレードワン人感センサーライト カドピタ - トレードワン人感センサーライト カドピタ - トレードワン人感センサーライト カドピタ - トレードワン人感センサーライト カドピタ - トレードワン人感センサーライト カドピタ - トレードワン人感センサーライト カドピタ - トレードワン人感センサーライト カドピタ - トレードワン

廊下や階段の角にピタッと設置、人に反応ピカッと点灯
白色ライトと暖色ライトの人感センサーモードに切り替え可能

全光束(Lm)80センサー感知方式人感仕様センサー距離(m):3×110度付属品両面テープ×2枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×30×30内容量1個
注意
※暗闇でのみ点灯
※単4形アルカリ乾電池×4本使用(別売り)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644257183074380
2,480
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする