曜日別特売

どこでもセンサーライト角ピカ

どこでもセンサーライト角ピカ - トレードワンどこでもセンサーライト角ピカ - トレードワンどこでもセンサーライト角ピカ - トレードワンどこでもセンサーライト角ピカ - トレードワンどこでもセンサーライト角ピカ - トレードワンどこでもセンサーライト角ピカ - トレードワンどこでもセンサーライト角ピカ - トレードワン

押し入れ・クローゼット・廊下・階段に最適、ハンディライトとしても使用可能
明暗センサーと人感センサーを搭載
暗い時だけ反応・点灯します
取付ベースプレート、両面テープ付属で壁かけも可能
照射部分が90度回転するので角度調整簡単

付属品取り付けベースプレート、両面テープ材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×52×32照度(Lx)320センサー感知方式明暗/人感連続点灯時間(時間)4内容量1個
注意
※単三型乾電池3本使用(電池別売)
※非防水
※人感センサーモード時は自動点灯後、約20秒で自動消灯します
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6442560510423
1,480
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする