曜日別特売

COB 2WAYエマージェンシーライト

COB 2WAYエマージェンシーライト - トレードワンCOB 2WAYエマージェンシーライト - トレードワンCOB 2WAYエマージェンシーライト - トレードワンCOB 2WAYエマージェンシーライト - トレードワンCOB 2WAYエマージェンシーライト - トレードワンCOB 2WAYエマージェンシーライト - トレードワンCOB 2WAYエマージェンシーライト - トレードワンCOB 2WAYエマージェンシーライト - トレードワン

スリムなボディに内蔵。明るいCOBライトを搭載
停電等の非常時緊急時にハンディライト、ランタンライトとして便利に使える2WAYライト
スイッチ切替えでヘッドライト点灯→消灯→ランタン点灯→消灯
底面部にマグネット付きで金属など壁や物に固定できます

材質ABS樹脂・ポリスチレン・マグネット寸法(Φ×高さH)(mm)42×168~228明るさ(Lm)最大(COB部):150、最大(ヘッドライト部):75電球の種類LED連続点灯時間(時間)5~10内容量1個
注意
※単四型電池4本使用(別売)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6442563030647
980
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする