曜日別特売

高圧絶縁抵抗計

高圧絶縁抵抗計 - 共立電気計器

成極指数 (PI) と誘電吸収比 (DAR) を自動計算表示
表示値のフラツキを軽減するフィルタ機能搭載
G端子接地方式による絶縁抵抗測定が可能
出力電圧・オートディスチャージ電圧をモニター表示
大型ディスプレイ (バーグラフとバックライト付き)
国際安全規格 IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 準拠

仕様定格測定電流:(250V)0.25MΩ負荷にて 0.7mA以上・0.9mA以下、(500V)0.5MΩ負荷にて 0.8mA以上・1mA以下、(1000V)1MΩ負荷にて 1mA以上・1.2mA以下、(2500V)2.5MΩ負荷にて 1mA以上・1.2mA以下、(5000V)5MΩ負荷にて 1mA以上1.2mA以下●開放回路電圧:(250V)DC 250V/-10~10%以内、(500V)DC 500V/-10~20%以内、(1000V)DC1000V/-0~20%以内、(2500V)DC 2500V/-0~20%以内、(5000V)DC5000V/-0~20%以内付属品7165A (ラインプローブ)、7264 (アースコード)、7265 (ガードコード)、8019 (先端フック)、9205 (ハードケース)、単2形アルカリ乾電池×8、取扱説明書質量(kg)約1.9(乾電池含む)測定範囲【絶縁抵抗計】(250V)0~100MΩ、(500V)0~99.9MΩ・80~1000MΩ、(1000V)0~99.9MΩ・80~999MΩ・0.8~2GΩ、(2500V)0~99.9MΩ・80~999MΩ・0.8~9.99GΩ・8~100GΩ、(5000V)0~99.9MΩ・80~999MΩ・0.8~9.99GΩ・8.0~99.9GΩ・80~1000GΩ、【電圧計】AC:30~600V(50/60Hz)、DC:±30~±600V適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V 汚染度2使用電池単2形アルカリ乾電池LR14(1.5V)×8本寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×226×100外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×226×100確度【絶縁抵抗計】(250V)±5%rdg±3dgt 、(500V)±5%rdg±3dgt 、(1000V)±5%rdg±3dgt、(2500V)±5%rdg±3dgt 、(5000V)±5%rdg±3dgt・±20%(100GΩ以上)、【電圧計】±2%rdg±3dgt短絡電流(mA)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64431196KEW3125B1台
135,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
64431205KEW3125B(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット
145,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする