ベッセル
エアーニッパー角型レバーなし センサー付き
ピストンに配置したマグネットをセンサーが感知し、動作を信号で取り出せます
センサーは1本付属。
別売のセンサーをもう一本つけることで「ブレードの開閉」をそれぞれ感知することができます
用途
樹脂ゲートの切断、金属線の切断など
トラスコ品番
661-4568
セット内容
本体…1、L型センサー…1
材質
本体:アルミ
幅(mm)
129
奥行(mm)
45
切断能力(mm)
硬質樹脂:5、軟質樹脂:7、鉄線:2、銅線:2.6
使用空気圧力(MPa)
統合:0.5~0.6
空気消費量(cm
3
/回)
230
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64431178
GT-NS20SR
¥
50,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください