曜日別特売

ハズセルボールインパクタ

ハズセルボールインパクタ - ベッセルハズセルボールインパクタ - ベッセルハズセルボールインパクタ - ベッセルハズセルボールインパクタ - ベッセル
(1件のレビュー)

叩くと12°回るインパクタ機能の差替えボールグリップ
強力な打撃で固いネジを一気にゆるめます
大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)
ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。

用途硬くて丈夫な箇所のネジはずしにトラスコ品番659-7241セット内容ボールインパクタグリップ…1、ハズセルビット(+)2x100…1材質本体:CA+TPE ビット:ビット材全長(mm)105商品構成セット品刃先2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64431230238HW2
3,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-15
用途: 農機具メンテ

機器の隙間にあるネジを外そうとしたが たたく分の余裕がなく、150mmなど長いビットがあれば良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする