曜日別特売

ボールグリップ差替貫通ボルスター付

ボールグリップ差替貫通ボルスター付 - ベッセルボールグリップ差替貫通ボルスター付 - ベッセル
(1件のレビュー)

叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップ
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと、使い慣れたボールグリップドライバーとして使用できます
ハードな印象のブラックカラー

用途ネジ締め、ネジはずしにトラスコ品番659-2659セット内容ボールグリップ貫通…1材質本体:CA+TPE全長(mm)105商品構成単品軸貫通あり内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64431248230HW
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-08
用途: 製品組立て 修理作業

ホルスターが鋼製なのと作りがよいので叩いても使える 流石ベッセル。
以前他社製ではホルスターが鋼製でないのですぐに壊れた さらに叩いたらグリップが壊れた。
願わくばメガドラで同様の差し替えドライバーを作ってくださいませ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする