エス・ピー・エアー
インパクトレンチ(スプライン)
スプライン#5結合なのでソケットとアンビルのガタつきがなくなり、出力ロスが低減
機構を改良することにより、大幅にトルクアップ
耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載
用途
大型トラック、バスのホイール交換に
最大締付トルク(N・m)
350~1200
能力ボルト径(mm)
38
セット内容
本体…1、エアー継手プラグー…1
材質
本体:アルミ、合金鋼
トラスコ品番
661-4569
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
空気消費量(m
3
/min)
1
ソケット差込角(mm)
#5SP
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
空気消費量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64431169
SP-390DXS
350~1200
1
¥
281,300
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください