シンワ測定
アルミ自由金 15cm 筋交付 角度目盛
用途
任意の角度のケガキや写し取りに。
材質
本体:アルミ、グリップナット:ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)
189×30×28
質量(g)
140
呼び寸法(mm)
150
内容量
1本
注意
※用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64431214
62659
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください