曜日別特売

キーボックス

キーボックス - セーフラン安全用品キーボックス - セーフラン安全用品キーボックス - セーフラン安全用品キーボックス - セーフラン安全用品キーボックス - セーフラン安全用品キーボックス - セーフラン安全用品キーボックス - セーフラン安全用品キーボックス - セーフラン安全用品
用途鍵管理、保管、整理に。アイボリー材質(本体)スチール(表面防さび処理)内容量1台
注意
※注意!本体鍵を紛失されても、合鍵の作成はできませんのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
本体質量(kg)
ホルダー数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64431774J2634-48キータグ48個(青、黄、緑、ピンク各12個)、本体用鍵2本、壁設置用ネジセット、簡易+ドライバー1本305x385x50約348
8,900
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
57336399J2634-30キータグ30個(黄、緑、ピンク各10個)、本体用鍵2本、壁設置用ネジセット、簡易+ドライバー1本215×50x高385約2.530
7,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
57336408J2634-64キータグ64個(青、黄、緑、ピンク各16個)、本体用鍵2本、壁設置用ネジセット、簡易+ドライバー1本305×50x高500約464
10,000
8,698
9,568(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
57336417J2634-80キータグ80個(青、黄、緑、ピンク各20個)、本体用鍵2本、壁設置用ネジセット、簡易+ドライバー1本370×60x高500約680
13,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする