ドアウインドウガーニッシュ

ドアウインドウガーニッシュ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ドアウインドウガーニッシュ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ドアウインドウガーニッシュ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ドアウインドウガーニッシュ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ドアウインドウガーニッシュ - JET INOUE(ジェットイノウエ)

ジェネレーションキャンター/ブルーテックキャンター/’20キャンター(H14.7~)に対応したメッキガーニッシュ
ドアモールを一気に引き締めます!
フロント・センター・リアそれぞれR/Lの3点分割6点セット!!!
貼り付けるだけの簡単施工!!

用途外装パーツ付属品両面テープ(本体取付済)/汚れ落とし用アルコールパッド材質樹脂/クロームメッキ取付方式貼付式適合車種ふそう2t:ジェネレーションキャンター(H14.7~H22.10)/ブルーテックキャンター(H22.11~R2.10)/'20キャンター(R2.11~)容量(GB)GB'20キャン内容量1セット
注意
※粘着力が低下する恐れがございますので、取付前には必ず施行面を脱脂クロスやシリコンオフ等でしっかり脱脂を行って下さい
※年式/型式等での適合照会は行っておりません。必ず実際のお車車種をご確認の上お求めください
※適合間違いによる返品はお受け致しかねます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64431090572324
21,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする