リアカメラとウォッシャーノズルを一体化
ウォッシャーノズルの取付穴を利用してカメラを装着する全く新しいタイプのアイテム。
カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取付位置に比べ後方の視認性が向上します。
仕様取付車種:プロボックス、サクシード、ファミリアバン等※車種年式等は必ずデータシステムホームページにてご確認くださいセット内容カメラ本体(ケーブル長4m)、カメラカバー、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(6cm)、正像/鏡像切替コネクタ、ウォッシャーノズル、取り付け部材一式、保証書(ユーザー登録カード付属)材質カメラカバー:ウレタン製、ボディ:アルミ合金寸法(mm)カメラカバー:W69×H59×D37、カメラ部露出部:Φ26×D11、カメラ部埋め込み部:Φ23×D15有効画素数約32万画素解像度水平:450TV本防塵防水性能IP67準拠色(本体)艶消し黒塗装画角水平110°垂直80°カメラ仕様1/4インチCMOS、正像/鏡像(ガイドライン表示なし)内容量1箱