曜日別特売

ストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン

ストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン - STKRストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン - STKRストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン - STKRストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン - STKRストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン - STKRストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン - STKRストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン - STKRストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン - STKR

STKR FLi PRO 8フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度の取り外し可能なLEDライトを備えており、伸縮式ポールに取り付けると、8 フィート(240cm)の高さから地上を照らします。
また簡単に操作できるように、ワイヤレスリモコンが付属しており、離れた場所からでもライトを操作することができます。
伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。
ポールは最大 8フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。
三脚は設置面積が広く、各脚が独立、さらにボールジョイントが付いているので、凹凸のあるどんな場所でも安定した設置が可能です。
また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、折畳み式のグランドスパイク(地面固定用ペグ)が備えられています。
ワイヤレスリモコンが付属しており、最大 15 フィート (4.5 メートル) の離れた場所からでもライトを操作することができます。
またリモコンは三脚の下(端部)に磁石で収納できるので便利です。
ライト部分は取り外し可能でスポットライトをオンにすることで懐中電灯としても使用することができます。
またライトの底面にはネオジウム磁石が埋め込まれており車のボディーなどの鉄部にくっつけて使用したり、上部のフックで吊り下げて使用することもできます。
製品特長
・最大出力1200ルーメン
・ライト単体で懐中電灯として使用可
・最大15フィート(4.5m)から操作できるワイヤレスリモコン
・目に優しい赤色LEDモード搭載
・細かい調整が可能なアジャスタブル三脚
・充電用 USB Type-Cコネクタ
・4000mAh リチウムイオン電池(217000)
・耐候性(IP54防水等級)
・軽量、電池込みの重量わずか860g
ライト仕様
-スポットライト-
400ルーメン(lm)
ビーム距離 : 150m(最大)
ビーム角度 : 60度
色温度 : 5400K(昼白色)
-フラッドライト-
【白色ライト】
白色 SMD LED : 900ルーメン(lm)
ビーム距離 : 30m(最大)
色温度 : 5400K(昼白色)
【赤色ライト】
赤色 SMD LED
ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介
ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメン
ストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン
ストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン

用途
〔用途〕
アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。
・屋外でのアクティビティに!
・ガレージでの作業時に!
・スポットライト(懐中電灯)として!
レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。
仕様●充電電圧(V/A):5/1~3(最大 3.6A)●耐衝撃性(m):1●連続点灯時間(目安):1.5~10●重量(kg)※バッテリー含む:0.86材質本体:アルミニウム、三脚:ABS樹脂、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバーバッテリー4000mAh リチウムイオン電池(21700)充電時間(時間)約2.3(USB充電時)電源タイプ充電バッテリー容量(mAh)4000充電方式USB-C ポート経由使用場所屋内/屋外明るさ(Lm)1200防水性IP54収納時寸法(cm)70.49×25.4×25.4電球の種類LED使用時寸法(cm)244×3634.3×34.3内容量1個
注意
※ 充電器(ACアダプター)は付属しません。 お持ちのACアダプターなどで充電してください。
※ 付属のケーブルは USB(Type-A)[オス] - USB(Type-C)[オス]となります。
※ ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
※ 高輝度LEDを使用しています。目を痛める原因となりますので、長時間至近距離でLEDの光を見続けないでください。
※ 落雷の危険があるため、雷雨時には使用しないでください。雷雨が近づく前にライトの使用を中止してください。
※ 雷雨時に屋外で使用していた場合は、ライトの近くに立たないでください。避雷針として機能する可能性があるため、ライトからは安全な距離を保ってください。また雷に対する安全対策を講じてください。
※ 使用中また使用後は、ライト部分が非常に熱くなることがあります。燃えやすいものや溶けやすい物が触れないように注意してください。また火傷に注意してください。
※ 改造や分解はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6443138840011010002
32,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,650/税込¥1,815
北海道地方数量1につき¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする