曜日別特売

トリマー用スパイラルDビット(ダウンカット) 木工用

トリマー用スパイラルDビット(ダウンカット) 木工用 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)トリマー用スパイラルDビット(ダウンカット) 木工用 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)トリマー用スパイラルDビット(ダウンカット) 木工用 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

超硬無垢!木工用の切れ味抜群トリマー用スパイラルビットです。
ダウンカット(左ねじり)仕様ですので、木屑を下へ送り出します。
ストレートビットに比べ、優れた切れ味で綺麗に仕上がります。
木製建具のガラリの切り欠きや添わせ切りなど現場加工で活躍します。

仕様プラスチックケース入り材質超硬無垢軸径(Φmm)6全長(mm)65タイプダウンカット軸長(mm)35刃長(mm)20内容量1本
注意
※LVL等の集成材、メラミン材には使用しないでください。
※硬質無垢材には使用しないでください。
※15mm以上の材料に使用する際はフラッシュドアの切り欠きまでにしてください。
※基本目立てはできません。
※ビットの径が細いため、加工を行う際は十分に注意してご使用ください。
※軸の変形、刃の破断の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644311600005-09777
18,750
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「トリマー用スパイラルDビット」による切り欠き加工動画です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする