セフ付ツールボックス 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ

セフ付ツールボックス 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフ付ツールボックス 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフ付ツールボックス 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフ付ツールボックス 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフ付ツールボックス 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフ付ツールボックス 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフ付ツールボックス 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフ付ツールボックス 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

タジマセフシステム対応品
現場の耐久性を兼ね備えた、荷崩れしないセフ付ツールボックス
内側・外側にセフホルダー機能を搭載
重ねて置くだけでしっかり連結する荷崩れ防止仕様
台車(CT-DHTOR)と組み合わせることで砂利道や段差・デコボコ道等の悪路でもロープ掛け不要。台車が斜めになっても荷崩れしません。

用途工具・資材収納用ツールボックス内容量1個
注意
※最大積載重量以内でご使用ください。
※ロックがされているか確認し使用してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64486880TB-HBOX2上段:セフパーツケースSサイズ9個セットトレイ付(TB-PCS9)・ 下段:セフ引出しボックスフリートレイ(TB-HBOXFT)セフプレート:ナイロン樹脂7.1PP樹脂
33,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
64486889TB-TBAGショルダーベルト・ネームシール2枚セフプレート:ナイロン樹脂3.3ポリエステル、PP樹脂
23,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
64486846TB-TBOXインナートレイ(TB-TBOXIT)、ネームシール2枚セフプレート:ナイロン樹脂5.25PP樹脂
26,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
64486907TB-TBOXCインナートレイ(TB-TBOXIT)・ネームプレート・ネジ2本・ネームシール2枚セフプレート:ナイロン樹脂、タイヤ:エラストマ樹脂、バックル:スチール10.9PP樹脂
41,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
64486864TB-TBSKネームシール2枚セフプレート:ナイロン樹脂3.5PP樹脂
16,500
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
64486855TB-TBSKHネームシール2枚セフプレート:ナイロン樹脂4PP樹脂
19,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64486846
2025-10-02
用途: 仕事の道具箱
建設業・工事業

少し重さはありますが ガッチリと耐久性はありそうです。
外と中とセフ装着部がたくさんあり重宝してます。
取手と蓋付きなので持ち運びも雨の日もOKです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする