曜日別特売

ハーネス用フック回転式セフハンガー

ハーネス用フック回転式セフハンガー - タジマツール(TJMデザイン)ハーネス用フック回転式セフハンガー - タジマツール(TJMデザイン)ハーネス用フック回転式セフハンガー - タジマツール(TJMデザイン)ハーネス用フック回転式セフハンガー - タジマツール(TJMデザイン)ハーネス用フック回転式セフハンガー - タジマツール(TJMデザイン)ハーネス用フック回転式セフハンガー - タジマツール(TJMデザイン)ハーネス用フック回転式セフハンガー - タジマツール(TJMデザイン)

セフツールボックスにセフホルダーで収納できる
ハーネス収納用
回転式セフハンガーでハーネスを絡めることなく運ぶことができます
フック回転可能
2サイズのフック形状

用途フルハーネス収納用ハンガー付属品ネームシール2枚材質セフプレート:ナイロン樹脂材質(本体)ナイロン樹脂質量(g)510耐荷重(kg)20機能セフホルダー:1個外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:450×283×64フック2サイズの形状(セフ台車サイズ、単管サイズ)、回転式内容量1個
注意
最大積載重量以内でご使用ください。ロックがされているか確認し使用してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64486916TB-RHANGER
6,250
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする