曜日別特売

セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズ

セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

タジマセフシステム対応品
セフツールボックス用アクセサリー
工具収納用
材料を種類別に仕分けるのに最適
セフ着脱とクリップの2way仕様

用途材料を種類別に仕分け可能なパーツケース仕様セフホルダー対応、クリップ機能の2Wayクリア材質(本体)PP樹脂最大積載荷重(g)800内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64487004TB-PCLLサイズ83×347×8262×318×49
1,800
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
64486995TB-PCMMサイズ83×167×8262×138×49
1,400
849
934(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
64486986TB-PCSSサイズ83×117×8262×88×49
900
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 学校の授業
卸売・小売業

小物がたくさん入り使いやすいので、また購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする