タジマツール(TJMデザイン)
工具ボックス台車Jフック折りたたみダブル (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ
タジマセフシステム対応品
セフツールボックス用アクセサリー
工具収納用
工具や電動工具、脚立、ビニール袋など幅広く使える折りたたみ式
用途
セフツールボックスシリーズ用アクセサリー
仕様
保管時外寸本体サイズ(mm):H92×W200×D13
付属品
ネジ2種×2本・ナット2個・ネームシール2枚
色
メタル
材質(本体)
ステン
質量(g)
385
耐荷重(kg)
合計15(片側7.5)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
使用時:92×200×88
内容量
1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64487056
TB-JFW
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった