タジマツール(TJMデザイン)
セフボックス・台車用ネームプレート (ネームシール2枚、取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ
タジマセフシステム対応品
セフツールボックス用アクセサリー
工具収納用
ネームシールが貼り付け可能なプレート
用途
セフツールボックスシリーズ用アクセサリー
付属品
ネジ2種×2本・ナット2個・ネームシール2枚
色
黒
材質(本体)
ABS
質量(g)
40
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
52×188×9
内容量
1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64487065
TB-NP
¥
1,070
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった