タジマツール(TJMデザイン)
セフパーツケースSサイズ9個セットトレイ付き セフボックス・セフ台車シリーズ
タジマセフシステム対応品
セフツールボックス用アクセサリー
工具収納用
ハンドル付トレイ
セフパーツケースSサイズ9個付
用途
セフツールボックスシリーズ用アクセサリー
付属品
セフパーツケースSサイズ(TB-PCS)×9個
色
黒
材質(本体)
PP樹脂
最大積載量(kg)
10
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
93×397×311
材質(ハンドル)
PP樹脂
適合ボックス
TB-HBOXU、TB-HBOXL
材質(パーツケース)
PP樹脂
内容量
1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64486968
TB-PCS9
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった