タジマツール(TJMデザイン)
セフプレート メタル (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ
タジマセフシステム対応品
セフツールボックス用アクセサリー
工具収納用
「着脱セフ」商品がつけられる簡易ロック機能付メタルプレート
用途
セフシステム商品を取り付け可能な専用プレート
色
メタル
材質(本体)
アルミダイカスト
内容量
1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
タイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64487038
TB-HP1M
ネジ1本
35
1連
45×47×16
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
64487020
TB-HP6M
ネジ2種×2本・ナット2個
125
6連
52×188×16
¥
3,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった