セフプレート (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ

セフプレート (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフプレート (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフプレート (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフプレート (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフプレート (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフプレート (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフプレート (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフプレート (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

タジマセフシステム対応品
セフツールボックス用アクセサリー
工具収納用
「着脱セフ」商品がつけられる簡易ロック機能付プレート

用途セフシステム商品を取り付け可能な専用プレート材質(本体)ナイロン樹脂内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
タイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64487047TB-HP1Pネジ1本111連45×47×14
740
449
494(税込)
当日出荷
64487029TB-HP6Pネジ2種×2本・ナット2個556連52×188×14
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64487029
2025-04-19
用途: 使いずらい
合同会社ドリームハウス建設業・工事業

使いずらいので無駄な買い物になってしまった。
ビス固定以外に他の取り付け方法等が欲しい
指定の方法しかなけば単品販売する必要はないと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする