タジマツール(TJMデザイン)
セフキャリーツールボックス交換用脚石突 (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ
タジマセフシステム対応品
セフツールボックス用アクセサリー
工具収納用
セフキャリーツールボックス用の交換用脚パーツ
用途
セフキャリーツールボックス(TB-TBOXC)の交換用脚石突
付属品
ネジ2本
色
黒
材質(本体)
PP樹脂
質量(g)
10
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
79×126×24
内容量
1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64487090
TB-TBOXCLT
¥
900
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった