ハウス用着脱式LEDライト

ハウス用着脱式LEDライト - ハタヤリミテッドハウス用着脱式LEDライト - ハタヤリミテッドハウス用着脱式LEDライト - ハタヤリミテッド

レンタルハウスに最適なLED照明です!
現場での灯具交換に電気免許不要
現場での灯具交換がワンタッチ
ヤードでの天井洗いもらくらく
外して運べば灯具も長持ち
落下防止用ワイヤー付
ソケットとプラグはどんな電線にも対応
40W2本の蛍光灯よりも明るい
イベント等の照明としての展開も可能
小糸製作所グループの信頼性

仕様●使用可能入力電圧範囲:AC90-265V●入力電圧:AC100‐240V使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)30以下全光束(Lm)4500±10%周波数50/60Hz保護等級IP20※防雨型ではありません。色温度(K)5000±10%保存温度範囲(℃)-20~50使用場所室内演色指数(Ra)80以上電球の種類LED内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64487108CH30YS
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする