EARTH MAN
SHARE LINK 18V専用バッテリーパック
電池残量表示機能付き
用途
マルチシリーズ本体の電源に
質量(kg)
約0.65
電圧(V)
DC18
温度範囲(℃)
充電:10~35
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約120×75×65
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
4.0(72.0Wh)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20786948
SL-184BP-A
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください