SMC
SYJ5000 Series
リード線取出方法
リード線長さ300mm
切換方式
3位置クローズドセンタ
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
ねじの種類
Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
コイル
標準
配管口径
サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64487214
SYJ5390-1G
¥
16,010
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください