CAPTAIN STAG
アルミロールテーブルコンパクト ナノtype2
スリム収納のコンパクト設計。組立簡単、本体と脚の一体化構造。収納ケース付きで持ち運びに便利。
材質
天板・脚部:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)
質量(g)
500
耐荷重(kg)
10(均等)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
組立サイズ:330×215×105、天板サイズ:300×215
収納時寸法(mm)
50×40×300
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64487239
UC-0570
¥
6,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください