マキタ
ハイチップ湿式ダイヤモンドコアビット 80セット
作業能率約40%アップ、寿命約25%アップ(従来品比)、スポンジ式注水タイプ、回転で使用
シャンク
ストレートシャンク
付属品
ダイヤモンドコアビット・スポンジ・ガイドリング・粘着シート20枚付
適合機種
6300T 8406 8406C
外径(Φmm)
80
穴あけ深さ(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴あけ深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64487205
A-74201
80
180
¥
83,700
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください