曜日別特売

オールステンレス304製 SS丸用キャリー

オールステンレス304製 SS丸用キャリー - エム・あいオールステンレス304製 SS丸用キャリー - エム・あいオールステンレス304製 SS丸用キャリー - エム・あいオールステンレス304製 SS丸用キャリー - エム・あいオールステンレス304製 SS丸用キャリー - エム・あいオールステンレス304製 SS丸用キャリー - エム・あいオールステンレス304製 SS丸用キャリー - エム・あいオールステンレス304製 SS丸用キャリー - エム・あい

台座、キャスター金具、キャスター取付金具、すべてステンレス304製を使用している、オールステンレスの運搬台車です。三角形で丸形容器の底面を支えるので安定感があります。水洗いがしやすいシンプルな構造になっています。ゆるみがないステンレス304製のロックナットを使用しています。

用途丸型容器(ペール、タル、寸胴、ザル、パイスケット、ラバケット、丸缶、スチール缶、ドラム缶、広口瓶等)用の運搬台車材質SUS304キャスターステンレスΦ50、ナイロン、自在車3ヶ(ストッパー2ヶ付)取付金具キャスター:SUS304製ロックナット内容量1台
注意
※容器は商品に含まれておりません。
※ご使用容器の底面外寸(Φ)とSS丸用キャリーの内寸(Φ)が適合するかご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64487379S28-285SS丸用28(内寸Φ285)285(内寸)×107(80)
29,100
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64487388S30-305SS丸用30(内寸Φ305)305(内寸)×107(80)
30,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64487397S33-335SS丸用33(内寸Φ335)335(内寸)×107(80)
31,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64487406S36-365SS丸用36(内寸Φ365)365(内寸)×107(80)
32,700
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64487415S40-400SS丸用40(内寸Φ400)400(内寸)×107(80)
33,900
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64487424S43-430SS丸用43(内寸Φ430)430(内寸)×107(80)
35,100
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64487440S45-455SS丸用45(内寸Φ455)455(内寸)×107(80)
38,800
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする