エム・あい
ステンレス304 シンプルハンドル
台車の丸穴にシンプルハンドルを引っかけることで、台車をラクにけん引できます。ステンレス304製でさびにくく丈夫です。
用途
台車をけん引するためのハンドル
仕様
ハンドル適用可能台車:ステンレスアイキャリアー(SIC)※別売
材質
SUS304
寸法(mm)
850×175×40
内容量
1本
注意
※ハンドルのみの商品です。
※シンプルハンドルでけん引できる台車「ステンレスアイキャリアー(SIC)」(別売)しております。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64487327
102-100
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません