曜日別特売

カーポート 雨樋部品セット *8ETC1077

カーポート 雨樋部品セット *8ETC1077 - 新日軽(LIXIL)カーポート 雨樋部品セット *8ETC1077 - 新日軽(LIXIL)カーポート 雨樋部品セット *8ETC1077 - 新日軽(LIXIL)
セット内容パッキン、落し口角、80°エルボ角、丸角エルボ、接着剤:各1個、落し口アタッチメント:2個(※1個は80°エルボ角に組付済)、縦樋固定バンドA・B各3個、トラスM4x12:2本、テクスΦ4x13:3本適合シリーズニューフレンディー内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64495998C8ETC1077こはく
6,100
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
64496007H8ETC1077ホワイト
6,100
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
64496016S8ETC1077ブラック系
6,100
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする