曜日別特売

カーポート 雨樋部品セット *8ETC2047

カーポート 雨樋部品セット *8ETC2047 - 新日軽(LIXIL)
セット内容テーパーパッキン、落し口、丸角エルボ、接着剤各1、80°エルボ、落し口アタッチメント各2、縦樋固定バンドAB各3、トラスM4x16:2、テクスΦ4x13:3、97/5迄仕様。97/6~エクジスR用ご確認ブラック系適合シリーズピーイズム内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64496050S8ETC2047
6,100
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする