ヤード/駐輪場 雨樋セット

ヤード/駐輪場 雨樋セット - TOEX(LIXIL)ヤード/駐輪場 雨樋セット - TOEX(LIXIL)
内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
適合シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64512588RGK303729ヘアーライン色用グレーディナパーク
8,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
64513568RGN304207ブロンズ色用ブロンズサイクルポートA
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
64513979RBT01010Aアイボリーホワイト色用。ジャバラ:1本、アタッチメントB・十字型ジョイナー:各1個(ジャバラ組込済)、サドルA・B:各2個、ジャバラ止め:1個、サドル固定ねじΦ4x16トラス3種:2本アイボリーホワイトエルポート、エルヤード
6,400
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
64513988RBW01010Aステンカラー色用。ジャバラ:1本、アタッチメントB・十字型ジョイナー:各1個(ジャバラ組込済)、サドルA・B:各2個、ジャバラ止め:1個、サドル固定ねじΦ4x16トラス3種:2本グレーエルポート、エルヤード
6,400
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
64513997RBL01010Aブロンズ・マイルドブラック色兼用。ジャバラ:1本、アタッチメントB・十字型ジョイナー:各1個(ジャバラ組込済)、サドルA・B:各2個、ジャバラ止め:1個、サドル固定ねじΦ4x16トラス3種:2本マイルドブラックエルポート、エルヤード
6,400
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする