曜日別特売

取付ブラケット WZA*001

取付ブラケット WZA*001 - TOSTEM(LIXIL)
セット内容アルミ面格子A型用。出巾68ミリ(通常品)梱包内訳=取付ブラケット(標準仕様):4個、なべタッピンねじΦ4x50ミリ:8本、なべ小ねじM6x10ミリ:4本適合シリーズアルミ面格子A型内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64517095WZAG001こげ茶
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64517104WZAS001シルバー
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64517120WZAW001ホワイト
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする