TOSTEM(LIXIL)
引戸用本体ストッパーセット
セット内容
丸座固定ねじ付き(皿TPねじΦ4x25:2本、皿TPねじΦ4x30:2本、皿TPねじΦ4x60:2本)、アウトセット引戸(自閉機能)床固定用部品付き(ワッシャー:5枚、コンクリートプラグ:3個)
適合シリーズ
21ラシッサUD
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64517786
ZZ-0009-MATS
ブラック
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64517795
ZZ-0010-MATS
グレー
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください