曜日別特売

束柱固定金具 (AB)

束柱固定金具 (AB) - TOEX(LIXIL)
セット内容束柱固定金具:1個、セルフタップアンカー:2本、取付ねじ(Φ4x13ドリルねじ):2本。※09年11月にサイズ変更あり。オータムブラウン適合シリーズ樹の木Ⅲ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64526360YAL01010A
800
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする