曜日別特売

リスタ ハイテーブル

リスタ ハイテーブル - アール・エフ・ヤマカワリスタ ハイテーブル - アール・エフ・ヤマカワリスタ ハイテーブル - アール・エフ・ヤマカワリスタ ハイテーブル - アール・エフ・ヤマカワリスタ ハイテーブル - アール・エフ・ヤマカワリスタ ハイテーブル - アール・エフ・ヤマカワリスタ ハイテーブル - アール・エフ・ヤマカワリスタ ハイテーブル - アール・エフ・ヤマカワ

豊富なサイズ展開とカラーバリエーションを誇るリスタシリーズのカフェテーブルです。スタンディングやハイチェアと合わせてご利用いただける高さ1000mmタイプ。

付属品六角レンチ材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、床設置面クッション材:フェルト高さ(mm)1000天板耐荷重(kg)20ベース厚さ(mm)8天板厚さ(mm)18内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64533360RFRCT-H450RNAナチュラルR450×450×1000約16天板:約20
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64533369RFRCT-H450ROAオークB450×450×1000約16天板:約20
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64533378RFRCT-H450RDMウォルナットI450×450×1000約16天板:約20
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64533387RFRCT-H600RNAナチュラルR600×600×1000約17.5天板:約20
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64533396RFRCT-H600ROAオークB600×600×1000約17.5天板:約20
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64533405RFRCT-H600RDMウォルナットI600×600×1000約17.5天板:約20
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64533414RFRCT-H6045NAナチュラルR600×450×1000約19.5天板:約20四角
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64533430RFRCT-H6045OAオークB600×450×1000約19.5天板:約20四角
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64533439RFRCT-H6045DMウォルナットI600×450×1000約19.5天板:約20四角
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64533448RFRCT-H7560NAナチュラルR750×600×1000約25天板:約20四角
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64533457RFRCT-H7560OAオークB750×600×1000約25天板:約20四角
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64533466RFRCT-H7560DMウォルナットI750×600×1000約25天板:約20四角
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64533475RFRCT-H750RNAナチュラルR750×750×1000約23天板:約20
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64533484RFRCT-H750ROAオークB750×750×1000約23天板:約20
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64533500RFRCT-H750RDMウォルナットI750×750×1000約23天板:約20
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64533509RFRCT-H7575NAナチュラルR750×750×1000約26.5天板:約20四角
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64533518RFRCT-H7575OAオークB750×750×1000約26.5天板:約20四角
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64533527RFRCT-H7575DMウォルナットI750×750×1000約26.5天板:約20四角
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64533536RFRCT-H900RNAナチュラルR900×900×1000約26.5天板:約20
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64533545RFRCT-H900ROAオークB900×900×1000約26.5天板:約20
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64533554RFRCT-H900RDMウォルナットI900×900×1000約26.5天板:約20
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05900040RFRCT-H450RWHホワイトA450×450×100016-
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05900049RFRCT-H600RWHホワイトA600×600×100017.5-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05900058RFRCT-H6045WHホワイトA600×450×100019.5-四角
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05900067RFRCT-H7560WHホワイトA750×600×100025-四角
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05900110RFRCT-H750RWHホワイトA750×750×100023-
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05900119RFRCT-H900RWHホワイトA900×900×100026.5-
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05900128RFRCT-H7575WHホワイトA750×750×100026.5-四角
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする